O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 104182300000 RELE CREPUSCULAR
Ref. fabricante 104182300000
Ref. Sonepar 223024
EAN 8012823236704
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: Sim
- Adequado para grau de proteção (IP): IP54
- Altura: 110.6
- Atraso de desligamento: 30
- Atraso na ligação: 15
- Brilho de corte: 1
- Brilho envolvente: 1
- Com corte noturno automático: Não
- Com interface DALI: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Branco
- Corrente máxima de interrupção (carga resistiva): 16
- Diâmetro: -
- Giratório: Não
- Largura: 58.6
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número RAL (semelhante): 7035
- Potência de comutação máxima: 3700
- Profundidade: 36.8
- Qualidade do material: Termoplástico
- Temperatura de operação: -30
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de sensor: Sensor de luz embutido
- Transparente: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade