O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Automatismo de Edifícios
Hager - EER518 DET MOV HIGHB 360º SAL

Hager - EER518 DET MOV HIGHB 360º SAL

Ref. fabricante EER518
Ref. Sonepar 243770
EAN 3250612256273

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado a uma carga C: Não
  • Adequado para montagem no teto: Sim
  • Adequado para transmissão sem fio: Não
  • Alcance máximo lateral: 10
  • Altura: 62
  • Altura de montagem ideal: 2.5
  • Ângulo de detecção horizontal: 360
  • Ângulo de varrimento: 360
  • Atraso de desligamento: 0
  • Atraso na ligação: 0
  • Campo de detecção do diâmetro do solo: -
  • Ciclo máximo de funcionamento: 60
  • Com cabo de conexão: Não
  • Com controlo remoto: Sim
  • Com função de alarme: -
  • Com interface DALI: Não
  • Com unidade de sinal: Não
  • Comprimento do cabo de conexão: -
  • Comprimento máximo de alcance: 5
  • Comprimento para embutir: 0
  • Controlo AVAC: Não
  • Controlo de luz constante: Não
  • Cor: Branco
  • Corrente de controlo: -
  • Corrente máxima de arranque: -
  • Diâmetro: 105
  • Diâmetro para embutir: 68
  • Duração mínima de funcionamento: 5
  • Faixa de presença max.: -
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 50
  • Função de brilho de auto-aprendizagem: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP41
  • Interconectáveis: Sim
  • Interruptor de ponte: Não
  • Largura: -
  • Largura para embutir: 0
  • Ligação forçada: Não
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Min. Corrente inicial: -
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
  • Modelo: Detector de movimento
  • Montagem na parede: -
  • Número de zonas de comutação: -
  • Número RAL (semelhante): 9010
  • Operação remota: Sim
  • Paragem forçada: Não
  • Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
  • Possível controlo auxiliar: Sim
  • Potência de comutação máxima: 2000
  • Profundidade: 75.9
  • Profundidade incorporada: 78
  • Proteção contra deformação: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sensibilidade ajustável: Sim
  • Sensor de alcance pivotante, horizontal: 0
  • Sensor de alcance pivotante, vertical: 0
  • Temperatura: -5
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de sensor: Infravermelho passivo
  • Tipo de tensão: AC
  • Transparente: -
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Valor da resposta luminosidade: 5
  • Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
  • Vigilância de escadas: Não
  • Zona animal: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades