O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: Não
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 10
- Altura: 76
- Altura de montagem ideal: 2.5
- Ângulo de detecção horizontal: 360
- Ângulo de varrimento: 360
- Atraso de desligamento: 0
- Atraso na ligação: 0
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: 60
- Com cabo de conexão: Não
- Com controlo remoto: Sim
- Com função de alarme: -
- Com interface DALI: Não
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento do cabo de conexão: -
- Comprimento máximo de alcance: 5
- Comprimento para embutir: 0
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Não
- Cor: Branco
- Corrente de controlo: -
- Corrente máxima de arranque: -
- Diâmetro: 85
- Diâmetro para embutir: 68
- Duração mínima de funcionamento: 2
- Faixa de presença max.: 78
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interconectáveis: Sim
- Interruptor de ponte: Não
- Largura: -
- Largura para embutir: 0
- Ligação forçada: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
- Modelo: Detetor de presença
- Montagem na parede: -
- Número de zonas de comutação: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Operação remota: Sim
- Paragem forçada: Não
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência de comutação máxima: 2000
- Profundidade: 75.9
- Profundidade incorporada: 78
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: Sim
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: 0
- Sensor de alcance pivotante, vertical: 0
- Temperatura: -5
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de sensor: Infravermelho passivo
- Tipo de tensão: AC
- Transparente: -
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: 5
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Não
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade