O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado a uma carga C: Sim
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Adequado para montagem na parede: Sim
- Adequado para montagem no teto: -
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 8
- Altura: 2500
- Altura de montagem: 4
- Altura de montagem ideal: 4
- Ângulo de detecção horizontal: 140
- Ângulo de varrimento: 1400
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: Não
- Atraso de desligamento: -
- Atraso na ligação: -
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: -
- Com cabo de conexão: Não
- Com controlo remoto: Não
- Com função de alarme: -
- Com interface DALI: Não
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento do cabo de conexão: -
- Comprimento máximo de alcance: 16
- Comprimento para embutir: 0
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Não
- Cor: Branco
- Corrente de controlo: -
- Corrente máxima de arranque: -
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: -
- Faixa de presença max.: -
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Grau de proteção (IP): IP55
- Interconectáveis: Não
- Interruptor de ponte: -
- Interruptor do modo de operação: Não
- Largura: 83
- Largura para embutir: 0
- Ligação forçada: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Montagem na parede: Sim
- Número de zonas de comutação: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Operação remota: Sim
- Paragem forçada: Não
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência de comutação máxima: -
- Profundidade: -
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: Não
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: 140
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -
- Temperatura: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de sensor: -
- Tipo de tensão: -
- Transparente: -
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: 5
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Não
- Vigilância de escadas: Não
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade