O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 85341182 S.1 - DET MOV 1.1M, C
Ref. fabricante 85341182
Ref. Sonepar 809315
EAN 4011334373513
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 8
- Altura de montagem: -
- Ângulo de detecção horizontal: -
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: Não
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: 3
- Com iluminação de orientação: -
- Comprimento máximo de alcance: 12
- Controlo AVAC: Sim
- Controlo de luz constante: Não
- Cor: Branco
- Duração mínima de funcionamento: 180
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Sim
- Interconectáveis: Sim
- Interruptor do modo de operação: Sim
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Detector de movimento
- Número RAL (semelhante): 1013
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Sim
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: Sim
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Não
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade