O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 183182300000 SENSOR PRESENÇA
Ref. fabricante 183182300000
Ref. Sonepar 245144
EAN 8012823329314
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: Sim
- Adequado para montagem na parede: Não
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: -
- Altura: 4.2
- Altura de montagem ideal: -
- Ângulo de detecção horizontal: -
- Ângulo de varrimento: -
- Atraso de desligamento: -
- Atraso na ligação: -
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: 12
- Com controlo remoto: Não
- Com função de alarme: Não
- Com interface DALI: Não
- Com unidade de sinal: Sim
- Comprimento máximo de alcance: -
- Comprimento para embutir: -
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Não
- Cor: Branco
- Corrente de controlo: 10
- Corrente máxima de arranque: 20
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 10
- Faixa de presença max.: -
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: -
- Grau de proteção (IP): IP40
- Interconectáveis: Não
- Interruptor de ponte: -
- Largura: 80
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Número de zonas de comutação: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Operação remota: Não
- Paragem forçada: Não
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de comutação máxima: 1000
- Profundidade: 80
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: Sim
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -
- Temperatura: -10
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de sensor: Infravermelho passivo
- Tipo de tensão: AC
- Transparente: Sim
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: 5
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade