O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 064875 WN DETETOR DE MOV S FIOS
Ref. fabricante 064875
Ref. Sonepar 825887
EAN 3414971014657
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Alcance máximo lateral: 6
- Altura de montagem ideal: 2.5
- Ângulo de detecção horizontal: 140
- Ângulo de detecção vertical: -
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: Não
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 6
- Ciclo máximo de funcionamento: 15
- Comprimento máximo de alcance: 8
- Conexão BUS incluída: -
- Cor: Branco
- Duração mínima de funcionamento: 15
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Interruptor do modo de operação: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Número de canais: -
- Número de entradas digitais: -
- Número RAL (semelhante): 9003
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação: 0
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade