O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - TeSys GY - modular dual tariff contactor - 40 A - 4 NO - coil 220...240 V AC
Ref. fabricante GY4040M5
Ref. Sonepar 220725
EAN 3389110642704
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 7200
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 8400
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 4800
- Carga máxima lâmpada incandescente: 26000
- Categoria de utilização: 7
- Com função dia/noite: Sim
- Corrente nominal de operação: 40
- Cursor para interruptor manual: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 54
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de espaçamentos modulares: 6
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 62.5
- Tensão de excitação nominal: 220
- Tensão nominal de operação: 0
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 4 unidades
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9C20833Ref. Sonepar 201181
-
Ref. fabricante A9C20834Ref. Sonepar 201182