O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iCT 63 A 4NF 220/240 V 50Hz
Ref. fabricante A9C20868
Ref. Sonepar 201193
EAN 3606480375170
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 11550
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 17700
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 10500
- Carga máxima lâmpada incandescente: 22500
- Categoria de utilização: 7
- Com função dia/noite: Não
- Corrente nominal de operação: 63
- Cursor para interruptor manual: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 3
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de espaçamentos modulares: 3
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 43.5
- Tensão de excitação nominal: 220
- Tensão nominal de operação: 400
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 349,71Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9C20833Ref. Sonepar 201181
-
Ref. fabricante A9C20834Ref. Sonepar 201182