O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Comando modular
Schneider Electric - iCT 63 A 4NA 24 V 50Hz

Schneider Electric - iCT 63 A 4NA 24 V 50Hz

Ref. fabricante A9C21164
Ref. Sonepar 218662
EAN 3606480375293

Especificações essenciais

  • Carga máxima lâmpada fluorescente: 11550
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 17700
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 10500
  • Carga máxima lâmpada incandescente: 22500
  • Categoria de utilização: 7
  • Com função dia/noite: Não
  • Corrente nominal de operação: 63
  • Cursor para interruptor manual: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 3
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de espaçamentos modulares: 3
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 43.5
  • Tensão de excitação nominal: 24
  • Tensão nominal de operação: 400
  • Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 581,5Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades