O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iCT - 2 pólos - 2 NA - 40 A - 220..240 V CA
Ref. fabricante A9C20842
Ref. Sonepar 201185
EAN 3606480088605
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 2400
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 3800
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 2400
- Carga máxima lâmpada incandescente: 5250
- Categoria de utilização: 7
- Com função dia/noite: Não
- Corrente nominal de operação: 40
- Cursor para interruptor manual: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de espaçamentos modulares: 2
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 43.5
- Tensão de excitação nominal: 220
- Tensão nominal de operação: 250
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 273,94Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9C20833Ref. Sonepar 201181
-
Ref. fabricante A9C20834Ref. Sonepar 201182