O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 3
- Adequado para max. da unidade de contato principal: 63
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 2
- Equipamento adicional: Outro
- Função: Outro
- Largura do conjunto (TE): 1
- Largura em número de módulos: 1
- Montado em fábrica: Não
- Montagem do dispositivo: Interruptor/relé auxiliar
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Tensão nominal: 240
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9C20833Ref. Sonepar 201181
-
Ref. fabricante A9C20834Ref. Sonepar 201182