O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Comando modular
Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 220 V CA 50/60 Hz bobina

Schneider Electric - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 220 V CA 50/60 Hz bobina

Ref. fabricante LC1D40AM7
Ref. Sonepar 215632
EAN 3389119408394

Especificações essenciais

  • Altura: 122
  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: 20
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 60
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 40
  • Largura: 55
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 18.5
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: 9
  • Potência nominal de operação NEMA: -
  • Profundidade: 120
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 220
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 220
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 440
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 440
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Versão modular: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 64,68Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades