O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 406266 DX3 CONT AUX+SINAL DEF MODIF
Ref. fabricante 406266
Ref. Sonepar 817848
EAN 3245064062664
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 4
- Adequado para max. da unidade de contato principal: 125
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 6
- Equipamento adicional: -
- Largura do conjunto (TE): 1
- Largura em número de módulos: 1
- Montado em fábrica: -
- Montagem do dispositivo: Universal
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Tensão nominal: 240
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade