O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CDS200936R0002 CONTACTO AUX
Ref. fabricante 2CDS200936R0002
Ref. Sonepar 233684
EAN 4016779648837
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): -
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Equipamento adicional: Interruptor auxiliar
- Largura do conjunto (TE): 0.75
- Montado em fábrica: Não
- Montagem do dispositivo: Disjuntor modular
- Número de comutadores de sinal de erro: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Tensão nominal: 230
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade