O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SBE111111R0320 ESB16-20N-03
Ref. fabricante 1SBE111111R0320
Ref. Sonepar 269171
EAN 3471523007048
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: -
- Categoria de utilização: 7
- Corrente nominal de operação: 16
- Cursor para interruptor manual: Não
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente abertos: 2
- Número de contatos normalmente fechados: 0
- Número de espaçamentos modulares: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 58
- Tensão de excitação nominal: 48
- Tensão nominal de operação: 220
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC/DC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade