O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - telerruptor TLs - 1 pólo - 1 NA - 16 A - bobina 230/240 V 50/60 Hz
Ref. fabricante A9C32811
Ref. Sonepar 261169
EAN 3606480092046
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 1300
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 2000
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 900
- Carga máxima lâmpada incandescente: 1600
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Função: Interruptor mecânico
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 16
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Operação manual: Sim
- Possibilidade de operação manual: Sim
- Profundidade incorporada: 43.5
- Tensão de alimentação: 24
- Tensão de controlo 1: 230
- Tensão de controlo 2: 110
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 6,36Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GF1611B7Ref. Sonepar 220649
-
Ref. fabricante GF1620U7Ref. Sonepar 220651
-
Ref. fabricante A9C15424Ref. Sonepar 220749
-
Ref. fabricante A9C30015Ref. Sonepar 220787
-
Ref. fabricante A9C15504Ref. Sonepar 122315
-
Ref. fabricante A9C15509Ref. Sonepar 122316