O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Comando modular
Schneider Electric - telerruptor TL - 4 pólos - 4 NA - 16 A - bobina 24 V 50/60 Hz

Schneider Electric - telerruptor TL - 4 pólos - 4 NA - 16 A - bobina 24 V 50/60 Hz

Ref. fabricante A9C30114
Ref. Sonepar 220788
EAN 3606480091919

Especificações essenciais

  • Carga máxima lâmpada fluorescente: 3900
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 6000
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 2700
  • Carga máxima lâmpada incandescente: 4800
  • Corrente estipulada do interruptor: 16
  • Função: Interruptor mecânico
  • Largura em número de módulos: 2
  • Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 16
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Operação manual: Sim
  • Possibilidade de operação manual: Sim
  • Profundidade incorporada: 43.5
  • Tensão de alimentação: 24
  • Tensão de controlo 1: 24
  • Tensão de controlo 2: 12
  • Tensão de controlo de frequência 1: 50
  • Tensão de controlo de frequência 2: -
  • Tipo de tensão de alimentação: AC
  • Tipo de tensão de controlo 1: AC
  • Tipo de tensão de controlo 2: DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 7,23Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades