O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor de controle remoto com 2 NA, com comutação de persiana contato para CA 230V, 400V
Ref. fabricante 5TT41423
Ref. Sonepar 228787
EAN 4001869312651
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 500
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 900
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 400
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Função: Outro
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade incorporada: 70
- Tensão de alimentação: 250
- Tensão de controlo 1: 9.6
- Tensão de controlo 2: -
- Tensão de controlo de frequência 1: 50.0
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5TT41040Ref. Sonepar 217697
-
Ref. fabricante 5TT41011Ref. Sonepar 228631
-
Ref. fabricante 5TT41012Ref. Sonepar 228641
-
Ref. fabricante 5TT41013Ref. Sonepar 228669
-
Ref. fabricante 5TT41014Ref. Sonepar 228670
-
Ref. fabricante 5TT41021Ref. Sonepar 228689
-
Ref. fabricante 5TT41022Ref. Sonepar 228690
-
Ref. fabricante 5TT41023Ref. Sonepar 228701
-
Ref. fabricante 5TT41024Ref. Sonepar 228758