O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iATEt temporizador
Ref. fabricante A9C15419
Ref. Sonepar 261157
EAN 3606480097911
Especificações essenciais
- 1ª unidade de intervalo de tempo: -
- 1º intervalo de tempo: -
- 2ª unidade de intervalo de tempo: Segundos/horas
- 2º intervalo de tempo: 1
- Altura embutida: 81
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: -
- Função: Temporizador do disparo por impulso
- Largura em número de módulos: 1
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de comutadores: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos normalmente abertos: 0
- Número de contatos normalmente fechados: 0
- Potência de comutação das lâmpadas fluorescentes DUO: -
- Potência de comutação de lâmpadas fluorescentes indutivas: -
- Potência de comutação de lâmpadas fluorescentes paralelas: -
- Potência de comutação de lâmpadas incandescentes: -
- Tensão de alimentação: 24
- Tensão de controlo 1: 24
- Tensão de controlo 2: 24
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: 0
- Tipo de excitação: Analógico com múltiplas funções
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GF1611B7Ref. Sonepar 220649
-
Ref. fabricante GF1620U7Ref. Sonepar 220651
-
Ref. fabricante A9C15424Ref. Sonepar 220749
-
Ref. fabricante A9C30015Ref. Sonepar 220787
-
Ref. fabricante A9C15504Ref. Sonepar 122315
-
Ref. fabricante A9C15509Ref. Sonepar 122316