O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2TAZ312000R2012 TELERR 16A2NA
Ref. fabricante 2TAZ312000R2012
Ref. Sonepar 121589
EAN 7612270939725
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 3000
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 2500
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 2500
- Carga máxima lâmpada incandescente: 3000
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Função: Eletrónica para controlo centralizado
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 16
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade incorporada: 68
- Tensão de alimentação: 250
- Tensão de controlo 1: 230
- Tensão de controlo 2: 110
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade