O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Schneider Electric - VarSet capacitor bank Auto 350kvar DR3,8 with incomer CB xxB 400V 50Hz

Schneider Electric - VarSet capacitor bank Auto 350kvar DR3,8 with incomer CB xxB 400V 50Hz

Ref. fabricante VLVAF5P03517AA
Ref. Sonepar 134656
EAN 3606489476595

Especificações essenciais

  • Altura: 2200
  • Aplicação: Qualidade da rede
  • Com interface de comunicação Ethernet: Não
  • Com interface de comunicação RS-232: Não
  • Com interface de comunicação RS-485: Sim
  • Corrente nominal de operação em AC-1: -
  • Corrente nominal de operação em AC-1/AC-3/AC-5 230 V: 0
  • Corrente nominal de operação em AC-15, 400 V: -
  • Corrente nominal de operação em AC-3: -
  • Largura: 800
  • Menor potência reativa: 50
  • Número de fases: 3
  • Potência: -
  • Profundidade: 600
  • Protocolo de suporte para CAN: Não
  • Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
  • Redução da tensão da linha: 0
  • Redução de potência aparente: 0
  • Redução no consumo de energia: 0
  • Tensão de alimentação: 400
  • Tipo de tensão de alimentação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock