O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Auto 350kvar do banco do Condensador de VarSet com BAT xxB 400V 50Hz do incomer
Ref. fabricante VLVAF5N03517AA
Ref. Sonepar 134645
EAN 3606480598265
Especificações essenciais
- Altura: 2200
- Aplicação: Qualidade da rede
- Com interface de comunicação Ethernet: Não
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Com interface de comunicação RS-485: Sim
- Corrente nominal de operação em AC-1: -
- Corrente nominal de operação em AC-1/AC-3/AC-5 230 V: 0
- Corrente nominal de operação em AC-15, 400 V: -
- Corrente nominal de operação em AC-3: -
- Largura: 800
- Menor potência reativa: 50
- Número de fases: 3
- Potência: -
- Profundidade: 600
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
- Redução da tensão da linha: 0
- Redução de potência aparente: 0
- Redução no consumo de energia: 0
- Tensão de alimentação: 400
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VLVAW1N03508AARef. Sonepar 100171
-
Ref. fabricante VLVAW1N03506AARef. Sonepar 100675
-
Ref. fabricante VLVAW1N03505AARef. Sonepar 102085
-
Ref. fabricante VLVAF3P03513AARef. Sonepar 102181
-
Ref. fabricante LVR05065A40TRef. Sonepar 113379
-
Ref. fabricante LVR05125A40TRef. Sonepar 113380
-
Ref. fabricante LVR05250A40TRef. Sonepar 113381
-
Ref. fabricante LVR05500A40TRef. Sonepar 113382
-
Ref. fabricante METSECT5GJ400Ref. Sonepar 100118