O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Schneider Electric - Anti Harmonic detuned reactor 12.5kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 400V

Schneider Electric - Anti Harmonic detuned reactor 12.5kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 400V

Ref. fabricante LVR05125A40T
Ref. Sonepar 113380
EAN 3606480541513

Especificações essenciais

  • Corrente nominal em CA: 18.04
  • Fator de compensação: 5.7
  • Frequência de ressonância, filtro elétrico: -
  • Frequência nominal de operação: 50
  • Grau de proteção (IP): IP00
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Máx. corrente nominal (Ith) na tensão nominal AC: 24
  • Máx. tensão nominal de operação Ue: 400
  • Número de pólos, lado primário: 3
  • Potência do banco de filtros: 12.5

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock