O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - TXA664AN VARIADOR 4C 300W KNX
Ref. fabricante TXA664AN
Ref. Sonepar 201134
EAN 3250617579872
Especificações essenciais
- Aumento de potência adequado: Não
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Corrente máxima de controlo: 5200
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 8
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Módulo de controlo
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de saídas: 4
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de saída: 5
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Serviço em paralelo possível: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão: 30
- Tipo de carga: Universal
Condicionantes
-
Min. 1 unidade