O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Hager - HXC002H BOB. P/EMISSÃO 48V DC

Hager - HXC002H BOB. P/EMISSÃO 48V DC

Ref. fabricante HXC002H
Ref. Sonepar 105615
EAN 3250613369422

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado a disjuntor: Sim
  • Adequado para interruptor de descarga: Sim
  • Adequado para relé de sobrecarga: Não
  • Adequado para um interruptor de proteção do motor: Não
  • Consumo de energia: -
  • Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: 0
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 48
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 0
  • Tipo de tensão para atuação: DC
  • Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: 0

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades