O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Corrente nominal de defeito: 0.03
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 230
- Tempo de atraso ajustável: Sim
- Tempo máximo de atraso da ligação: 5000
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
Condicionantes
-
Min. 1 unidade