O produto foi adicionado com sucesso.
Eaton - DILA-XHI11 BLOC C AUX 1NO+1NC

Ref. fabricante 276421
Ref. Sonepar 257564
EAN 4015082764210
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 4
- Método de montagem: Fixação frontal
- Modelo: Montagem superior
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Suporte da lâmpada: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade