O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Eaton - 276367 CONTACT AUX 415V

Eaton - 276367 CONTACT AUX 415V

Ref. fabricante 276367
Ref. Sonepar 224526
EAN 4015082763671

Especificações essenciais

  • Com indicação LED: Não
  • Corrente nominal de operação, 400 V: 4
  • Interface: Não
  • Método de montagem: Calha DIN/de parafuso
  • Núm. de contatos auxiliares como contato normalmente fechado, comutação atrasada: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 3
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto, levando: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Operação manual: Não
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 415
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 480
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades