O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Botão de reinicialização da função: Sim
- Classe de engate/gatilho: CLASSE 10 A
- Entrada para função de redefinição: Não
- Faixa de corrente ajustável: 95
- Função de redefinição automática: Sim
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 1000
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade