O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 89
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Frequência nominal: -
- Função: Para sistema de alimentação trifásico
- Indicação de valor de corrente diferencial: Sim
- Largura: 35
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível registo de erro: Sim
- Profundidade: 65.6
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 5
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão para atuação: -
- Valor atual intensidade atual 1: 30
- Valor atual intensidade atual 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade