O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412106 TRANSFO DE CORRENTE 200A / 5A
Ref. fabricante 412106
Ref. Sonepar 500473
EAN 3414970593030
Especificações essenciais
- Altura da abertura: -
- Calibrado: Sim
- Certificado: Sim
- Classe de precisão: 0.5
- Com calha de cobre: Não
- Com proteção contra choques: Sim
- Conexão secundária: Terminal de parafuso
- Corrente nominal primária: 200
- Corrente nominal secundária: 5
- Diâmetro de abertura: 21
- Fator limite de sobreintensidade: FS 5
- Largura da abertura: -
- Modelo: Transformadores de corrente de proteção
- Montagem de encaixe: -
- Número de entradas primárias: -
- Potência aparente nominal secundária: 4
Condicionantes
-
Min. 1 unidade