O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iEM3310 contador de energia - 125 A - 1 impulso O - MID
Ref. fabricante A9MEM3310
Ref. Sonepar 224099
EAN 3606480696398
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra
- Altura: 103.2
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Não
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: -
- Corrente máxima (Imax): 125
- Corrente nominal (In): 125
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 126
- Largura em número de módulos: 7
- Mecanismo de escape: Não
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 9
- Profundidade: 69.3
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: 0
- Tensão nominal (Un) L-L: 173
- Tensão nominal (Un) N-L: 100
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: Três condutores/quatro condutores
- Tipo de pulso: S0
- Tipo de tarifa: Tarifa única
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 60,26Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9MEM1520Ref. Sonepar 220870
-
Ref. fabricante A9MEM1521Ref. Sonepar 220871
-
Ref. fabricante A9MEM1540Ref. Sonepar 220872
-
Ref. fabricante A9MEM1541Ref. Sonepar 220873
-
Ref. fabricante A9MEM1561Ref. Sonepar 220874
-
Ref. fabricante A9MEM1562Ref. Sonepar 220875
-
Ref. fabricante A9MEM1570Ref. Sonepar 220876
-
Ref. fabricante A9MEM1571Ref. Sonepar 220877
-
Ref. fabricante A9MEM1560Ref. Sonepar 223732