O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iEM2455 contador monofásico modular - 230V - 100A com comunicação Modbus
Ref. fabricante A9MEM2455
Ref. Sonepar 246335
EAN 3606482187177
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra
- Altura: 96.71
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: Externo
- Corrente máxima (Imax): 100
- Corrente nominal (In): 100
- Frequência: 45
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Largura: 35.8
- Largura em número de módulos: 2
- Mecanismo de escape: Não
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 7
- Profundidade: 63
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: 0.01
- Tensão nominal (Un) L-L: -
- Tensão nominal (Un) N-L: 195
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: Modbus
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: Fase única
- Tipo de pulso: S0
- Tipo de tarifa: Duas tarifas
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 14,29Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9MEM1520Ref. Sonepar 220870
-
Ref. fabricante A9MEM1521Ref. Sonepar 220871
-
Ref. fabricante A9MEM1540Ref. Sonepar 220872
-
Ref. fabricante A9MEM1541Ref. Sonepar 220873
-
Ref. fabricante A9MEM1561Ref. Sonepar 220874
-
Ref. fabricante A9MEM1562Ref. Sonepar 220875
-
Ref. fabricante A9MEM1570Ref. Sonepar 220876
-
Ref. fabricante A9MEM1571Ref. Sonepar 220877
-
Ref. fabricante A9MEM1560Ref. Sonepar 223732