O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iEM2010 medidor de potência monofásico modular - 230V - 40A c/ impulso
Ref. fabricante A9MEM2010
Ref. Sonepar 224098
EAN 3606480217418
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra
- Altura: 95
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: -
- Corrente máxima (Imax): 40
- Corrente nominal (In): 40
- Frequência: 48
- Grau de proteção (IP): IP40
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 18
- Largura em número de módulos: 1
- Mecanismo de escape: Não
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 9
- Profundidade: 67
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: 100
- Tensão nominal (Un) L-L: -
- Tensão nominal (Un) N-L: 184
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: Fase única
- Tipo de pulso: S0
- Tipo de tarifa: Tarifa única
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 27,31Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9MEM1520Ref. Sonepar 220870
-
Ref. fabricante A9MEM1521Ref. Sonepar 220871
-
Ref. fabricante A9MEM1540Ref. Sonepar 220872
-
Ref. fabricante A9MEM1541Ref. Sonepar 220873
-
Ref. fabricante A9MEM1561Ref. Sonepar 220874
-
Ref. fabricante A9MEM1562Ref. Sonepar 220875
-
Ref. fabricante A9MEM1570Ref. Sonepar 220876
-
Ref. fabricante A9MEM1571Ref. Sonepar 220877
-
Ref. fabricante A9MEM1560Ref. Sonepar 223732