O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 7KT1543 CONT TRIF DIRETA 80A
Ref. fabricante 7KT1543
Ref. Sonepar 123406
EAN 4001869388038
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra/fornecimento
- Aprovação: Doméstico
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Não
- Classe de precisão: A
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: Interno/externo
- Corrente máxima (Imax): 80
- Corrente nominal (In): 5
- Frequência: 50.0
- Grau de proteção (IP): IP50
- Largura em número de módulos: 4
- Mecanismo de escape: Não
- Método de montagem: Integrado
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 8
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: -
- Tensão nominal (Un) L-L: -
- Tensão nominal (Un) N-L: 184
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: Outro
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: 4 condutores
- Tipo de pulso: S0
- Tipo de tarifa: Duas tarifas
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 7KM10200BA011DA0Ref. Sonepar 147979