O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Adequado para instalação embutida: Não
- Altura: -
- Altura embutida: -
- Aplicação como botão: -
- Com fonte de luz: Sim
- Com grade de montagem: -
- Com luz intermitente: Sim
- Com símbolo intercambiável: Sim
- Com símbolo/impressão fixa: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Cinzento
- Cor da fonte de luz: -
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP55
- Instalação embutida: Sim
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: -
- Número de unidades horizontais: -
- Número de unidades verticais: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Posição de montagem: -
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: -
- Suporte da lâmpada: Outro
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: -
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade