O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento do ângulo: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Comprimento total: -
- Cor: Cinzento
- Diâmetro do furo: -
- Entrada de Cabo: Redondo
- Estanque: Não
- Estanque ao gás: Não
- Grau de proteção (IP): IP65
- Inserto para prensa-cabo: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Aberto
- Número de cabos: -
- Para espessura de parede: -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Qualidade do material: Outro
- Resistente ao fogo: Não
- Tamanho da rosca (métrica): 32
- Tamanho da rosca PG: 21
- Técnica de retração: Não
- Temperatura de utilização: -
- Tipo de acabamento: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade