O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: 5
- Altura: 35
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Comprimento: 30
- Cor: Azul
- Corrente nominal: 63
- Largura: 27
- Largura/tamanho da grelha: 27
- Livre de halogéneo: -
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de pólos: 1
- Número de pontos de fixação por polo: 5
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Acima
- Profundidade: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 1.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 1.5
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: -
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por encaixe
- Tipo de ligação elétrica 2: Conexão por encaixe
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 35
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade