O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Blindado: Não
- Com alívio de tensão: Sim
- Com contraporca: Sim
- Comprimento da rosca: 8
- Cor: Cinzento
- Dimensão angular hexagonal: 29
- Fixação sem contraporca: Não
- Grau de proteção (IP): IP65
- Largura da chave: 29
- Ligação à porca divisível: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: -
- Modelo: Direito
- Número RAL: 7035
- Para cabo blindado: Não
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: 11
- Passo (da rosca): 1.5
- Proteção do raio de curvatura: Sim
- Qualidade do material: Poliamida
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Sim
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: -
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: 25
- Temperatura de utilização: -20
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de rosca: Métrico
- Tipo de vedação: -
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade