O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - VR212PPC ENC PO 2F 24M CHASSIS
Ref. fabricante VR212PPC
Ref. Sonepar 138450
EAN 3250616468443
Especificações essenciais
- Altura: 351
- Altura embutida: 333
- Calha DIN: Sim
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Branco
- Extensão possível: -
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 308
- Largura em número de módulos: 12
- Largura para embutir: 290
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Numero de linhas: 2
- Número RAL: 9010
- Profundidade: 72
- Profundidade incorporada: 72
- Profundidade interior: 72
- Resistente a UV: Não
- Tampa/porta transparente: Não
- Tipo de difusor: Porta
- Tipo de fecho: Outro
- Tipo de porta: Simples
- Tipo de tampa: Fechado
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade