O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 160
- Com controlador de temperatura ambiente: Não
- Com ventilador: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 48
- Potência de aquecimento contínua a 20ºC: -
- Potência de aquecimento contínuo a 10° C: -
- Potência nominal: 100
- Profundidade: 42
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade