O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Unidade de climatização conectada Lateral, Climasys CU, 3200W, 3 polos, 380/460V, 50/60Hz, IP55
Ref. fabricante NSYCU3K23P4DG
Ref. Sonepar 139844
EAN 3606486055281
Especificações essenciais
- Altura: 1300
- Capacidade total de refrigeração acc. EN 14511 a 35/35° C: 3200
- Caudal de ar de refrigeração: 1200
- Com controlo de temperatura: Sim
- Com função de aquecimento: Não
- Função master/slave: Sim
- Largura: 490
- Modelo: Ar/ar
- Profundidade: 250
- Temperatura ambiente durante a operação: 5
- Tensão de operação CA 60 Hz: 460
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 380
- Tipo de tensão: AC
- Velocidade regulada: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 3830,67Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYEC651Ref. Sonepar 100040
-
Ref. fabricante NSYEC1051Ref. Sonepar 100041
-
Ref. fabricante BMXFTB2000Ref. Sonepar 100140
-
Ref. fabricante NSYPMM1512Ref. Sonepar 100148
-
Ref. fabricante LA9F702Ref. Sonepar 100152
-
Ref. fabricante NSYSM16830PRef. Sonepar 100183
-
Ref. fabricante NSYPFXPLMRef. Sonepar 100197
-
Ref. fabricante LVS08886Ref. Sonepar 101027