O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Hager - UD22B6 UNID P/AP MOD 2F 2X24M

Hager - UD22B6 UNID P/AP MOD 2F 2X24M

Ref. fabricante UD22B6
Ref. Sonepar 158457
EAN 3250616141230

Especificações essenciais

  • Altura: 300
  • Com barramentos: Não
  • Corrente nominal: -
  • Distância da linha: 150
  • Extensão possível: Sim
  • Largura: 500
  • Método de montagem: -
  • Número de calhas DIN: 2
  • Número de ligações < 6 mm²: -
  • Número de ligações
  • Número de ligações > 25 mm²: -
  • Número de ligações 250 kcmil: -
  • Número de ligações AWG 2: -
  • Número de ligações AWG 4: -
  • Número de ligações AWG 6: -
  • Número de ligações de 10 mm²: -
  • Número de ligações de 16 mm²: -
  • Número de ligações de 25 mm²: -
  • Número de ligações> 250 kcmil: -
  • Número de módulos por calha DIN: 48
  • Número de pólos: -
  • Número total de ligações: -
  • Profundidade: 125
  • Protegido contra contato: -
  • Tipo de conexão: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades