O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 300
- Altura do barramento: -
- Com barramentos: -
- Com tampa: -
- Corrente nominal: -
- Distância da linha: -
- Distância do barramento: -
- Espessura do barramento: -
- Extensão possível: Não
- Largura: 250
- Máx. corrente estipulada: -
- Método de montagem: -
- Número de calhas DIN: 2
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: -
- Número de ligações 250 kcmil: -
- Número de ligações AWG 2: -
- Número de ligações AWG 4: -
- Número de ligações AWG 6: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: -
- Número de ligações de 25 mm²: -
- Número de ligações> 250 kcmil: -
- Número de módulos por calha DIN: -
- Número de pólos: -
- Número total de ligações: -
- Posição do barramento: -
- Profundidade: 125
- Protegido contra contato: -
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Tipo de conexão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade