O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Schneider Electric - Sealed anti-condensation valves IP68 ØM12 F120 litres/hour when 0,07 bar

Schneider Electric - Sealed anti-condensation valves IP68 ØM12 F120 litres/hour when 0,07 bar

Ref. fabricante NSYCAG12LPH2
Ref. Sonepar 125500
EAN 3606480166549

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Sem tratamento
  • Adequado para largura da construção do armário: 30
  • Adequado para profundidade da construção do armário: 800
  • Altura: 30
  • Com filtro incorporado: Não
  • Diâmetro: 10
  • Grau de proteção (IP): IP68
  • Largura: 140
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem por parafuso
  • Para número máximo de ventiladores: 1

Condicionantes

  • Min. 10 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades