O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Resistência de aquecimento ClimaSys PTC 100W 110-250V
Ref. fabricante NSYCR100WU2
Ref. Sonepar 159837
EAN 3606480152191
Especificações essenciais
- Altura: 200
- Com controlador de temperatura ambiente: Não
- Com ventilador: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 85
- Potência de aquecimento contínuo a 10° C: 90
- Potência nominal: 90
- Profundidade: 65
- Tensão de operação CA 60 Hz: 110
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 110
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYEC651Ref. Sonepar 100040
-
Ref. fabricante NSYEC1051Ref. Sonepar 100041
-
Ref. fabricante BMXFTB2000Ref. Sonepar 100140
-
Ref. fabricante NSYPMM1512Ref. Sonepar 100148
-
Ref. fabricante LA9F702Ref. Sonepar 100152
-
Ref. fabricante NSYSM16830PRef. Sonepar 100183
-
Ref. fabricante NSYPFXPLMRef. Sonepar 100197
-
Ref. fabricante LVS08886Ref. Sonepar 101027