O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Resi9 - Borne neutro 63A + kit junção 24 ligadores
Ref. fabricante LGYT1N24
Ref. Sonepar 135953
EAN 3606489580018
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: -
- Altura: 40
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 40.5
- Cor: Azul
- Corrente nominal: 63
- Largura: 95
- Largura/tamanho da grelha: 94.2
- Livre de halogéneo: Não
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Outro
- Número de pólos: 1
- Número de pontos de fixação por polo: 24
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Inclinado
- Profundidade: 46
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.5
- Temperatura de operação: -25
- Tensão nominal: 440
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por encaixe
- Tipo de ligação elétrica 2: Terminal de parafuso
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 45.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante NSYEC651Ref. Sonepar 100040
-
Ref. fabricante NSYEC1051Ref. Sonepar 100041
-
Ref. fabricante BMXFTB2000Ref. Sonepar 100140
-
Ref. fabricante NSYPMM1512Ref. Sonepar 100148
-
Ref. fabricante LA9F702Ref. Sonepar 100152
-
Ref. fabricante NSYSM16830PRef. Sonepar 100183
-
Ref. fabricante NSYPFXPLMRef. Sonepar 100197
-
Ref. fabricante LVS08886Ref. Sonepar 101027