O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para condutor multifilar: Sim
- Adequado para núcleo flexível: Sim
- Adequado para núcleo sólido: Sim
- Altura: 33
- Com alavanca de operação: -
- Cor: Outro
- Corrente nominal: 63
- Diâmetro do cabo: -
- Gama AWG: -
- Largura: 60
- Método de montagem: -
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações > 25 mm²: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: -
- Número de ligações de 25 mm²: -
- Número de pólos: 1
- Número de posições de aperto: 14
- Número total de ligações: -
- Profundidade: 34
- Protegido contra contato: -
- Seção transversal nominal: -
- Secção de condutor rígido (unifilar/multifilar): 1.5
- Secção flexível do condutor com extremidade do cabo: 5
- Tensão nominal: 230
- Tipo de conexão: Sem parafusos
- Transparente: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade