O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Kit calha gamma 13 c/ 2 tampas, 2x1,3m
Ref. fabricante JK213D
Ref. Sonepar 147292
EAN 3250611029069
Especificações essenciais
- Altura: 68
- Com clipe de fixação de cabo: Sim
- Com ligador de canal: Sim
- Com película de proteção: Sim
- Comprimento: 2600
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK10
- Fornecido em rolo: Não
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 250
- Livre de halogéneo: Não
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Sim
- Material: Plástico
- Número de divisórias fixas: 0
- Numero de divisórias instaláveis: 2
- Número RAL: 9010
- Pré-puncionada: Não
- Qualidade do material: PVC
- Seção transversal útil: 13800
- Temperatura de utilização: -5
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Outro
- Tipo de tampa: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade